| |
|
| Artikel-Nr.: 102-631280-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 100183 EAN/GTIN: 4004282418054 |
| |
|
| | |
| 100183 Herdanschlussdose Alpinweiß
Herd-Anschlussdose AP/UP
VDE Zertifiziert
Für AP- und UP-Montage. Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss. Nennquerschnitt 2,5 mm². Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Alpinweiß · Montageart: Aufputz,Unterputz · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 90 x 85 x 44 mm | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | Produktabmessung, Höhe: | 44 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Unterputz | Produkt-Art: | Herdanschlussdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04004282418054, 04017281161302, 04011281897636, 4011281897636, 100183 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,75* | € 4,64* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,12* | € 5,04* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,12* | € 10,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|