Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LWP33 Schildträger (B x H) 30 mm x 45 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629895-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     224323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
BACO LWP33 Schildträger (B x H) 30 mm x 45 mm Schwarz 1 St.

Schildträger 22 mm mit Einlegeschild

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): 22 mm Taster · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 30 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Passend für (Details):
22 mm Taster
Marke:
BACO
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
LWP33
Produkt-Art:
Schildträger
Weitere Suchbegriffe: 02050001761651, BACO, 224323, LWP33
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,12*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,25*
7 Tage
22
10
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 4,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
224324
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.