Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa HF115F/005-1ZS3B(610) Printrelais 5 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629520-BP
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF115F/005-1ZS3B(610)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Hongfa HF115F/005-1ZS3B(610) Printrelais 5 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.

Kleinrelais HF115F

GWT-Gehäuse nach EN 60335-1.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 7.5 V/DC · Ansprechspannung (min.): 3.5 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Nennspannung Spule: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.7 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 300 V/DC,440 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 62 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 12.7 x 15.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.7 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Marke:
Hongfa
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
HF115F/005-1ZS3B(610)
Nennspannung Spule:
5 V/DC
Ansprechspannung (max.):
7.5 V/DC
Ansprechspannung (min.):
3.5 V/DC
Widerstand (Spule):
62 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
300 V/DC | 440 V/DC
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hongfa printrelais, kartenrelais, Hongfa, HF115F/005-1ZS3B(610), relais, printrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
570
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,06*
3
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 5,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.