Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa HFD2/024-S-L2-D Printrelais 24 V/DC 3 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629514-BP
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HFD2/024-S-L2-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Hongfa HFD2/024-S-L2-D Printrelais 24 V/DC 3 A 2 Wechsler 1 St.

Miniaturrelais HFD2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 55.4 V/DC · Ansprechspannung (min.): 19.2 V/DC · Ansteuerart: bistabil, 2 Spulen · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag-AuAg8 · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.6 mm · Produktabmessung, Länge: 20.2 mm · Schaltleistung (max.): 90 W,125 VA · Schaltspannung (max.): 220 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 3840 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.2 x 10.2 x 10.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.6 mm
Produktabmessung, Länge:
20.2 mm
Produktabmessung, Breite:
10.2 mm
Marke:
Hongfa
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
bistabil|ツ| 2 Spulen
Typ (Hersteller-Typ):
HFD2/024-S-L2-D
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
55.4 V/DC
Ansprechspannung (min.):
19.2 V/DC
Widerstand (Spule):
3840 Ω
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung (max.):
220 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
90 W | 125 W
Kontaktmaterial:
Ag-AuAg8
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, hongfa printrelais, miniaturrelais, Hongfa, HFD2/024-S-L2-D, relais, printrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 4,00*
Lager 102
975
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,01*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.