| |
|
| Artikel-Nr.: 102-628930-BP Herst.-Nr.: 525-6 EAN/GTIN: 4004282422082 |
| |
|
| | |
| PCE 525-6 CEE Wandstecker 32 A 5polig 400 V 1 St.
CEE-Wand-Gerätestecker 32 A
IP44
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Stecker | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Farbe: | rot | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Wandstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9003399525063, PCE, 525-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,67* | € 10,83* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,34* | € 13,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,90* | € 13,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 13,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 10,78* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|