Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-628118-BP Herst.-Nr.: A590ZAWW EAN/GTIN: 4004282424833 |
| |
|
| | |
| Jung Zwischenrahmen AS 500 Alpinweiß A590ZAWW
Zwischenrahmen AS 500 alpin-weiß
Passender Zwischenrahmen für RJ Anschlussdosen (50 x 50) der Fa. Ackermann, Gummersbach.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung AS 500 alpin-weiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Passend für (Details): AS 500,Aplus · RAL-Farbcode (ähnlich): 9016 · Schalterprogramm-Komponente: Zwischenrahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: AS 500
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9016 | Passend für (Details): | AS 500 | Aplus | Marke: | Jung | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung AS 500 alpin-weiß | Schalterprogramm-Komponente: | Zwischenrahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | AS 500 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,68* | € 2,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,77* | € 2,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,97* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|