Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Abdeckung Blindabdeckung System 55, Standard 55, E2, Event, Event Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627029-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     026827
EAN/GTIN:
     4010337268277
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
GIRA Abdeckung Blindabdeckung System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Reinweiß,Matt 026827

Blindabdeckung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Blindabdeckung · Herstellerfarbe: Reinweiß,Matt · Schalterprogramm-Funktion: Blindabdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß | Matt
Marke:
GIRA
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Blindabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Blindabdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralplatte gira, schalterabdeckung, 04010337268277, 4010337268277, GIRA, 026827
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,98*
ab € 5,42*
€ 7,56*
1 Tag
170
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,60*
1 Tag
50
€ 4,99*
ab € 5,53*
€ 7,70*
4 Tage
46
€ 6,40*
ab € 5,56*
€ 7,73*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026828
ab € 7,17*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026801
ab € 5,45*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026826
ab € 9,17*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026803
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.