Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 131421 6519 Namur 24 V/DC Gehäusematerial Polyamid Dichtungsmaterial NBR, PUR 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626930-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     131421
EAN/GTIN:
     4053913004081
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Bürkert Servogesteuertes Ventil 131421 6519 Namur 24 V/DC Gehäusematerial Polyamid Dichtungsmaterial NBR,PUR 1 St.

3/2, 5/2-Wege-Magnetventil für Pneumatik mit Namurflansch

Großer Durchfluss
Zuverlässig schaltend auch bei voller Drosselbarkeit
Geringe elektrische Leistungsaufnahme
Kunststoffausführung
Serienmäßig mit Handhilfsbetätigung
Funktion wählbar durch Wechselplatte
Wartungs- und Verschleißfrei durch gute Trockenlaufeigenschaften
Aufsteckspule kann 4 x 90 ° gedreht werden

Das Membran-Sitzventil ist mit einem Namur-Standardflansch für die einfache Direktmontage am Prozessstellantrieb ausgerüstet. Es wird aus qualitativ hochwertigen Kunststoffen gefertigt.

Ausstattung:
3/2 und 5/2-Wege-Namur-Magnetventil · Mit Handhilfsbetätigung · Mit Abluftrückführung, stromlos Anschluss 2 intern rückgeführt · Gehäusewerkstoff Polyamid · Werkstoff Anschlussbuchsen Messing vernickelt · Dichtwerkstoff NBR und PUR · Medien Druckluft geölt und ungeölt, neutrale Gase · Spannungstoleranz ±10 % · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100 % Einschaltdauer · Schutzart IP 65 mit Gerätesteckdose · Elektrischer Anschluss Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A (bisher 43650) · Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/4 · Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsdruck (min.): 2 bar · Betriebsspannung: 24 V/DC · Dichtungsmaterial: NBR,PUR · Funktion (Pneumatik): 5/2-Wege oder 3/2-Wege · Gehäusematerial: Polyamid · Gewicht: 0.513 kg · Medien-Temperatur (max.): +50 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Gase · Nennweite (Details): 6 mm · Pneumatik-Besonderheiten: Flanschbild seitlich Namurflansch · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · QNn-Wert: 900 l/min · Schutzart: IP65 · Typ: 6519 Namur · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Nennweite 6,0 mm · QNn-Wert Luft 900 l/min · Druckbereich 2 - 8 bar · Leitungsanschlüsse G 1/4" (Anschlüsse 1, 3 und 5), Namurflansch (Anschlüsse 2 und 4) · Spannung 024 V/DC · Mediumstemperatur -10 bis +50 °C · Umgebungstemperatur -25 bis +55 °C · Öffnungszeit 20 ms · Schließzeit 40 ms · Elektrische Leistungsaufnahme 2 W · Wirkungsweise: 5/2- oder 3/2-Wege

Hinweis:
Lieferumfang ohne Gerätesteckdose (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Marke:
Bürkert
Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
Polyamid
Anschluss (Pneumatik):
G 1/4
Medium (Ventile):
Neutrale Gase
Wirkungsweise:
5/2- oder 3/2-Wege
Pneumatik-Besonderheiten:
Flanschbild seitlich Namurflansch
Funktion (Pneumatik):
5/2-Wege oder 3/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR | PUR
Herst.-Teilenr.:
131421
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Betriebsspannung:
24 V/DC
Nennweite (Details):
6 mm
Typ:
6519 Namur
QNn-Wert:
900 l/min
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +50 °C
Medien-Temperatur (max.):
+50 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
0.513 kg
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 100,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 100,87*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 115,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.