Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-626630-BP Herst.-Nr.: 221844 EAN/GTIN: 4053913016930 |
| |
|
| | |
| Bürkert Servogesteuertes Ventil 221844 6281 EV 24 V/DC G 1/2 Muffe Nennweite (Details) 13 mm 1 St.
2/2-Wege-Magnetventil mit Servomembran
Schaltventil für Leitungswasser Kurze Einbaulänge Hoher Durchflusswert Schließschlagarm und geräuscharm Robuste Membran
Vorgesteuertes Magnetventil mit Servomembrane zur Steuerung flüssiger und gasförmiger Medien. Die Konstruktion ist schließschlagdämpfend. Zum vollständigen Öffnen und Schließen ist eine Druckdifferenz von 0,5 bar erforderlich.
Ausstattung: 2/2-Wege-Durchgangsventil · Stromlos geschlossen · Gehäusewerkstoff Messing nach DIN EN 50930-6 · Ventilinnenteile Edelstahl, Messing und Kunststoff (PPS) · Dichtwerkstoff NBR · Medien: neutrale Medien, z. B. Druckluft, Wasser · Spulenwerkstoff Polyamid · Spannungstoleranz ±10 % · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100 % Einschaltdauer · Schutzart IP 65 mit Gerätesteckdose · Elektrischer Anschluss nach DIN EN 175301-803 Form A (bisher DIN 43650) · Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Technische Daten: Anschluss (Pneumatik): G 1/2 Muffe · Betriebsdruck (max.): 16 bar · Betriebsdruck (min.): 0.2 bar · Betriebsspannung: 24 V/DC · Dichtungsmaterial: NBR · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 0.600 kg · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Medien · Nennweite (Details): 13 mm · Pneumatik-Besonderheiten: Muffe · Produktabmessung, Länge: 65 mm · QNn-Wert: 4100 l/min · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Nennweite 13,0 mm · Leitungsanschluss Muffe G 1/2" · Kv-Wert 3,8 m³/h · Druckbereich 0,2 - 16 bar · Spannung 024 V/DC · Mediumstemperatur -10 bis +80 °C · Umgebungstemperatur max. +55 °C · Schaltzeiten 0,1 - 4 Sekunden (je nach Nennweite und Differenzdruck) · Elektrische Leistungsaufnahme 8 (9,5) W (warme Spule) · kv-Wert: 63.33 l/min
Hinweis: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Lieferumfang ohne Gerätesteckdose (siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 65 mm | Marke: | Bürkert | Schutzart: | IP65 | kv-Wert: | 63.33 l/min | Gehäusematerial: | Messing | Anschluss (Pneumatik): | G 1/2 Muffe | Medium (Ventile): | Neutrale Medien | Pneumatik-Besonderheiten: | Muffe | Funktion (Pneumatik): | 2/2-Wege | Dichtungsmaterial: | NBR | Herst.-Teilenr.: | 221844 | Betriebsdruck (max.): | 16 bar | Betriebsdruck (min.): | 0.2 bar | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Nennweite (Details): | 13 mm | QNn-Wert: | 4100 l/min | Medien-Temperatur (Bereich): | -10 bis +80 °C | Medien-Temperatur (max.): | +80 °C | Medien-Temperatur (min.): | -10 °C | Umgebungstemperatur (max.): | +55 °C | Umgebungstemperatur (min.): | 0 °C | Gewicht: | 0.600 kg | Produkt-Art: | Servogesteuertes Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, magnetventil bürkert, wege ventile, 2/2 wegeventil 12v, 4053913016930, Bürkert, 221844, 6281 EV, 816-3152 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,30* | € 96,44* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,93* | € 96,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,13* | € 114,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,39* | € 124,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 113,84* | € 135,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|