Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 221630 6213 EV 24 V/DC G 3/4 Muffe Nennweite (Details) 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626401-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221630
EAN/GTIN:
     4053913016251
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Bürkert Servogesteuertes Ventil 221630 6213 EV 24 V/DC G 3/4 Muffe Nennweite (Details) 20 mm 1 St.

2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

Schaltventil für Leitungswasser
Kurze Einbaulänge
Hoher Durchflusswert
Schließschlagarm und geräuscharm

Federgekoppeltes, stromlos geschlossenes Magnetventil für neutrale Flüssigkeiten. Die Konstruktion ist schließschlagdämpfend. Zum vollständigen Öffnen ist eine Druckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.

Ausstattung:
2/2-Wege-Durchgangsventil · Stromlos geschlossen · Gehäusewerkstoff Messing nach DIN EN 50930-6 · Ventilinnenteile Messing, Edelstahl und Kunststoff (PPS) · Dichtwerkstoff NBR · Medien: neutrale Flüssigkeiten, Wasser, Hydrauliköl, Öle ohne Additive · Spulenwerkstoff Polyamid (Klasse B) · Spannungstoleranz ±10 % · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100 % Einschaltdauer · Schutzart IP 65 mit Gerätesteckdose · Elektrischer Anschluss nach DIN EN 175301-803 Form A (bisher DIN 43650) · Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 3/4 Muffe · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0.1 bar · Betriebsspannung: 24 V/DC · Dichtungsmaterial: NBR · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 0.820 kg · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Flüssigkeiten · Nennweite (Details): 20 mm · Pneumatik-Besonderheiten: Muffe · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Nennweite 20,0 mm · Leitungsanschluss Muffe G 3/4" · Kv-Wert 8,3 m³/h · Druckbereich 0 - 10 bar · Spannung 024 V/DC · Mediumstemperatur -10 bis +80 °C · Umgebungstemperatur max. +55 °C · Schaltzeiten 0,1 - 4 Sekunden (je nach Nennweite und Differenzdruck) · Elektrische Leistungsaufnahme 10 (11) W (warme Spule) · kv-Wert: 138.33 l/min

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Lieferumfang ohne Gerätesteckdose (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Bürkert
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
138.33 l/min
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 3/4 Muffe
Medium (Ventile):
Neutrale Flüssigkeiten
Pneumatik-Besonderheiten:
Muffe
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
221630
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0.1 bar
Betriebsspannung:
24 V/DC
Nennweite (Details):
20 mm
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +80 °C
Medien-Temperatur (max.):
+80 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
0.820 kg
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,89*
€ 131,34*
Frei Haus
ab € 130,11*
€ 156,80*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 157,40*
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 166,06*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 281,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,67*
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.