Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 345.505 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 5.00 m H07RN-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626025-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     345.505
EAN/GTIN:
     4028232003787
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16 a schwarz 5.0...
SIROX 345.505 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 5.00 m

Verlängerungskabel mit 3fach-Kupplung 5 m

Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44

Verlängerungskabel bestehend aus schwerer Gummischlauchleitung und 3fach Vollgummi-Kupplung mit selbstschließenden Feder-Klappdeckeln. Mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Gummi-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung,Hänge-Kupplung,3-Wege Schutzkontaktkupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung | Hänge-Kupplung | 3-Wege Schutzkontaktkupplung
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel schwarz, 4028232366653, SIROX, 345.505, Verlängerungskabel mit 3fach-Kupplung 5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,75*
€ 68,63*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 51,77*
€ 68,64*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 67,90*
€ 87,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.