Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak HK-12,0-12 Heizkabel 12 V 180 W 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625822-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-12,0-12
EAN/GTIN:
     4260021872253
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak HK-12,0-12 Heizkabel 12 V 180 W 12 m

Heizkabel 12 V/ 180 W

Für den Innenbereich
Heizleistung: 180 W

Das Heizkabel ist mit flexiblen Anschlusskabel mit offenen Enden ausgestattet und ideal für z. B. KFZ-, Caravan- oder Bootsbau bzw. Gartenhäuser und 12 V-Solaranlagen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 15 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 180 W · Länge Anschlussleitung: 2 m · Länge Heizleiter: 12 m · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich

Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Arnold Rak
Länge Heizleiter:
12 m
Länge Anschlussleitung:
2 m
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
180 W
Heizleistung pro Meter:
15 W
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 12v, heizband, heizband 15w/m, 4260021872253, Arnold Rak, HK-12, 0-12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,73*
€ 45,29*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 45,30*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 66,40*
€ 86,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
FSP 1212
ab € 62,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.