| |
|
| Artikel-Nr.: 102-625815-BP Herst.-Nr.: HK-2,5 EAN/GTIN: 4260021872192 |
| |
|
| | |
| Arnold Rak HK-2,5 Heizkabel 230 V 37 W 2.5 m
Heizkabel 230 V/ 37 W
Für den Innen- und Außenbereich Heizleistung: 37 W Länge Heizleiter: 2.5 m
Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Ideal als Rohrbegleitheizung. Bestens geeignet für das beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.
Technische Daten: Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 15 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 37 W · Länge Anschlussleitung: 2.0 m · Länge Heizleiter: 2.5 m · Schutzart: IPX7 · Temperatur (max.): 105 °C · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich
Lieferumfang: Heizkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Frostschutzfunktion: | Nein | Verlegung: | Innenbereich | Außenbereich | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Art: | Schutzkontakt-Stecker | Marke: | Arnold Rak | Schutzart: | IPX7 | Länge Heizleiter: | 2.5 m | Länge Anschlussleitung: | 2.0 m | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 37 W | Heizleistung pro Meter: | 15 W | Temperatur (max.): | 105 °C | Produkt-Art: | Heizkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,78* | € 41,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,07* | € 41,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,07* | € 84,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|