Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak HK-8,0-F Heizkabel 230 V 120 W 8 m mit Frostschutzfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625813-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-8,0-F
EAN/GTIN:
     4260021872178
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak HK-8,0-F Heizkabel 230 V 120 W 8 m mit Frostschutzfunktion

Heizkabel 230 V/ 120 W

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 120 W
Mit Frostschutzfunktion

Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Durch die Frostschutzfunktion ist das Heizkabel ideal als Rohrbegleitheizung. Sie schalten sich bei einer Temperatur unter 5 °C automatisch ein und bei ca. 8 °C wieder aus. Bestens geeignet für das Beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Ja · Heizleistung pro Meter: 15 W · Heizungsgeräte-Besonderheiten: mit Frostschutzfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 120 W · Länge Anschlussleitung: 2 m · Länge Heizleiter: 8 m · Schutzart: IPX7 · Temperatur (max.): 105 °C · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich

Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
8 m
Länge Anschlussleitung:
2 m
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
mit Frostschutzfunktion
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
120 W
Heizleistung pro Meter:
15 W
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizkabel 15w/m 8m, heizband 230v, heizband, 4260021872178, Arnold Rak, HK-8, 0-F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,84*
€ 71,16*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 71,17*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 100,47*
€ 126,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 14,17*
Sonstiges
Sirox
346.310-CO
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.