Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak HK-5,0-F Heizkabel 230 V 75 W 5 m mit Frostschutzfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625812-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-5,0-F
EAN/GTIN:
     4260021872161
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak HK-5,0-F Heizkabel 230 V 75 W 5 m mit Frostschutzfunktion

Heizkabel 230 V/ 75 W

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 75 W
Mit Frostschutzfunktion

Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Durch die Frostschutzfunktion ist das Heizkabel ideal als Rohrbegleitheizung. Sie schalten sich bei einer Temperatur unter 5 °C automatisch ein und bei ca. 8 °C wieder aus. Bestens geeignet für das Beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Ja · Heizleistung pro Meter: 15 W · Heizungsgeräte-Besonderheiten: mit Frostschutzfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 75 W · Länge Anschlussleitung: 2 m · Länge Heizleiter: 5 m · Schutzart: IPX7 · Temperatur (max.): 105 °C · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich

Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
5 m
Länge Anschlussleitung:
2 m
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
mit Frostschutzfunktion
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
75 W
Heizleistung pro Meter:
15 W
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021872161, Arnold Rak, HK-5, 0-F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,32*
€ 66,96*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 66,97*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 105,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 14,17*
Sonstiges
Sirox
346.310-CO
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.