Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Doppel-Wechselschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625657-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     509 U
EAN/GTIN:
     4004282425045
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Jung Einsatz Doppel-Wechselschalter LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 509 U

Combi-Doppelwechselschalter UP

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Combi-Doppelwechselschalter UP · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Doppel-Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Combi-Doppelwechselschalter UP
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Doppel-Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung, 04004282425045, 4004282425045, Jung, 509 U, LS 990
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 17,69*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 17,79*
2 Tage
315
€ 6,40*
ab € 13,37*
€ 17,88*
3 Tage
84
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 18,71*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.