Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Kontrollschalter, Wechselschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625629-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     506 KOU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
wechselschalter jung 10 a
Jung Einsatz Kontrollschalter,Wechselschalter LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 506 KOU

Combi-Wechselkontrollschalter UP

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Combi-Wechselkontrollschalter · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Kontrollschalter,Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Combi-Wechselkontrollschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Kontrollschalter | Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, jung ausschalter, 2050006578926, Jung, 506 KOU, LS 990
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,15*
€ 16,68*
1 Tag
300
€ 6,40*
ab € 14,29*
€ 16,85*
2 Tage
221
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 17,61*
1 Tag
11
€ 4,98*
ab € 14,98*
€ 17,66*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
502KOU
ab € 19,09*
Ähnlich
Jung
503KOU
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.