Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Taster LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625628-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     531 U
EAN/GTIN:
     4004282425069
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Jung Einsatz Taster LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 531 U

Combi-Tastenschalter UP

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Combi-Tasterschalter Schließer · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Combi-Tasterschalter Schließer
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: wipptaster, 4004282425069, Jung, 531 U, LS 990
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
748
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,19*
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 7,22*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,35*
4 Tage
9586
€ 6,40*
ab € 5,48*
€ 7,39*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
533U
ab € 5,72*
Ähnlich
Jung
533-2U
ab € 14,06*
Ähnlich
Jung
534U
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.