Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Kreuzschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625627-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     507 U
EAN/GTIN:
     4004282425038
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
Schalter UP-Einsätze
Jung Einsatz Kreuzschalter LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 507 U

Combi-Kreuzschalter UP

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Combi-Kreuzschalter · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Combi-Kreuzschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Kreuzschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,07*
€ 13,76*
2 Tage
239
€ 6,40*
ab € 10,22*
€ 13,93*
3 Tage
40
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 14,58*
3 Tage
9
€ 4,98*
ab € 10,73*
€ 14,62*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.