Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Serienschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625625-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     505 U
EAN/GTIN:
     4004282425021
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Jung Einsatz Serienschalter LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 505 U

Combi-Serienschalter UP

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Combi-Serienschalter · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Combi-Serienschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, serienschalter, 4004282425021, Jung, 505 U, LS 990
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 10,16*
1 Tag
329
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 10,25*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 10,34*
5 Tage
1490
€ 6,40*
ab € 7,65*
€ 10,39*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.