Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20200303 Selbstklebendes Aluband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625396-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20200303
EAN/GTIN:
     4022567203034
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Wallair 20200303 Selbstklebendes Aluband

Passendes Alu-Band

Selbstklebend

Zum Befestigen der Heizkabel auf Rohren. Das Alu-Band dient zugleich als Wärmeverteilung bzw. zur Abdichtung von Aluflexrohren.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m

Hinweis:
Passend für Heizkabel 12 V/5 m (Best.-Nr. 60 73 04), Heizkabel 12 V/8 m (Best.-Nr. 60 73 12) und Heizkabel 12 V/12 m (Best.-Nr. 60 73 20).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 50 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Wallair
Produkt-Art:
Selbstklebendes Aluband
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband, 04022567203034, 04046293358639, 4046293358639, Wallair, 20200303
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,82*
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.