Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Direktgesteuertes Ventil 125304 6013 230 V/AC G 1/4 Muffe Nennweite (Details) 3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-624949-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     125304
EAN/GTIN:
     4053913002988
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Bürkert Direktgesteuertes Ventil 125304 6013 230 V/AC G 1/4 Muffe Nennweite (Details) 3 mm 1 St.

2/2-Wege-Klein-Magnetventil, direktwirkend

Kleine Bauform
Direktwirkend
FKM Dichtung als Standard
Aufsteckspule kann 4 x 90 ° gedreht werden
Schnellschaltend
Für technisches Vakuum geeignet

Das Klein-Magnetventil wird zum Sperren, Dosieren, Füllen und Belüften eingesetzt.

Ausstattung:
2/2-Wege-Klein-Magnetventil · In Ruhestellung geschlossen · Gehäusewerkstoff Messing · Dichtwerkstoff FKM · Medien: neutrale Gase und Flüssigkeiten (wie z. B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl, technisches Vakuum) · Spulenwerkstoff Polyamid Klasse B · Spannungstoleranz ±10 % · Nennbetriebsart: Einzelventil Dauerbetrieb 100 % Einschaltdauer · Schutzart IP 65 mit Gerätesteckdose · Elektrischer Anschluss nach DIN EN 175301-803 Form A (bisher DIN 43650) · Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/4 Muffe · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Dichtungsmaterial: FKM · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 0.427 kg · Medien-Temperatur (max.): +100 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Medien · Nennweite (Details): 3 mm · Pneumatik-Besonderheiten: Muffe · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Nennweite 3,0 mm · Leitungsanschluss Muffe G 1/4" · Kv-Wert 0,23 m³/h · Druckbereich 0 - 10 bar · Spannung 230 V/50 Hz · Mediumstemperatur -10 bis +100 °C · Umgebungstemperatur max. +55 °C · Viskosität max. 21 mm²/s · Öffnungszeit 20 ms · Schließzeit 30 ms · Elektrische Leistungsaufnahme 8 W, 24 VA (Anzug), 17 VA (Betrieb) · kv-Wert: 3.83 l/min

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Lieferumfang ohne Gerätesteckdose (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Marke:
Bürkert
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
3.83 l/min
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1/4 Muffe
Medium (Ventile):
Neutrale Medien
Pneumatik-Besonderheiten:
Muffe
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
FKM
Herst.-Teilenr.:
125304
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Betriebsspannung:
230 V/AC
Nennweite (Details):
3 mm
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +100 °C
Medien-Temperatur (max.):
+100 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
0.427 kg
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Ventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 100,51*
Frei Haus
ab € 78,33*
€ 102,91*
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 107,89*
2 Tage
2
€ 6,95*
ab € 98,38*
€ 119,22*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 150,86*
€ 177,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.