Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08896 Modellbahn Stecker 2.6 mm 10 St. mit Querloch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-622833-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08896
EAN/GTIN:
     4026179088966
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
08896 Modellbahn Stecker 2.6 mm 10 St. mit Querloch Blau

Stecker 2,6 mm Ø mit Querloch

10er-Set

Isolierter Griff 11,6 mm. 10er Set.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Herstellerfarbe: Blau · Modellbahnsteckverbinder-Besonderheiten: mit Querloch

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder geeignet!
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Modellbahnsteckverbinder-Besonderheiten:
mit Querloch
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Modellbahn Stecker 2.6 mm
Weitere Suchbegriffe: 04026179088966, 08896
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,298*
€ 0,447*
Lager 102
320
10
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,475*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.