|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-622826-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 08891 EAN/GTIN: 4026179088911 |
| |
|
|  |  |
 | 08891 Modellbahn Stecker 2.6 mm 10 St. mit Querloch Braun
Stecker 2,6 mm Ø mit Querloch
10er-Set
Isolierter Griff 11,6 mm. 10er Set.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Herstellerfarbe: Braun · Modellbahnsteckverbinder-Besonderheiten: mit Querloch
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder geeignet! Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 10 St. | Herstellerfarbe: | Braun | Modellbahnsteckverbinder-Besonderheiten: | mit Querloch | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Modellbahn Stecker 2.6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04026179088911, 08891 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,283* | € 0,453* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,298* | € 0,457* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 5 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,72* | € 7,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|