Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA 1008231 Kaltgeräte Anschlusskabel Grau 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621537-BP
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     1008231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 2 m
kaltgeräte zuleitung
HAWA 1008231 Kaltgeräte Anschlusskabel Grau 2.00 m

Kaltgeräte Anschlusskabel 3G0,75, 2 m, gr

Mit angespritztem PVC- Winkel- Schutzkontaktstecker (Typ B1) der Schutzklasse I. Mit doppeltem Schutzkontakt und Knickschutz. IEC 884-1 (DIN 49441 R2). Die PVC- Kaltgerätedose der Schutzklasse I, verfügt über einen Knickschutz und ist doppelt isoliert für T 65 °C. EN60320-1/C13.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 0,75 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 250 V · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 0|ツ|75 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Marke:
HAWA
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Farbe:
grau
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
10 A
Produkt-Art:
Kaltgeräte Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel hawa, HAWA, 1008231, kaltstecker, kaltgerätestecker, kaltgeräte anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 7,66*
Lager 102
138
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,68*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,75*
€ 27,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.