Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 621049 Gerätedose winddicht (Ø x T) 60 mm x 65 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621049-BP
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     621049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
F-Tronic 621049 Gerätedose winddicht (Ø x T) 60 mm x 65 mm 1 St.

Unterputz-Schalterdose Ø 60 mm winddicht, tief

Ideal für Niedrigenergiehäuser und Reinraumobjekte
Blower-Door-Test geprüfte Qualität
IP30

Schnelle Montagezeiten durch selbstanpassende Einführungsmembranen. Material: Polystyrol, flammhemmend, silikon- und halogenfrei.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ohne Geräteschrauben · Flamm-Widrigkeit (max.): 650 °C · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: winddicht

Hinweis:
Ohne Geräteschrauben.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 60 mm x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Marke:
F-Tronic
Farbe:
schwarz
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Schalterdosen-Besonderheiten:
winddicht
Ausführung (allgemein):
Ohne Geräteschrauben
Flamm-Widrigkeit (max.):
650 °C
Produkt-Art:
Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 04028232223482, 02050001211217, 2050001211217, F-Tronic, 621049
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
197
1
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,71*
5
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,80*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.