Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inprojal elektrosysteme Einsatz Serienschalter Braun 102566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620624-BP
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     102566
EAN/GTIN:
     4040267025664
Suchbegriffe:
Serienschalter
serienschalter braun
serienschalter
inprojal elektrosysteme Einsatz Serienschalter Braun 102566

Serienschalter mit Wippe Braun

Vollwertiger Serienschalter im Kleinformat. Ideal geeignet für begrenzte Einbaumöglichkeiten. Leitungsanschluss bis 2,5 mm², mit Steckklemmen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Serienschalter · Herstellerfarbe: Braun · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Einbautiefe 25mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
inprojal elektrosysteme
Farbe:
braun
Ausführung (allgemein):
Serienschalter
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 4040267025664, inprojal elektrosysteme, 102566, Inprojal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,81*
€ 15,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 16,00*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 23,21*
€ 32,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inprojal elektrosysteme
102567
ab € 1,62*
Sonstiges
inprojal elektrosysteme
102568
ab € 2,05*
Sonstiges
inprojal elektrosysteme
102569
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.