Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe CEE Stromverteiler MIXO Adapter MOSEL 60525 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617531-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60525
EAN/GTIN:
     4011160605253
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
CEE Stromverteiler
CEE Wandgerätestecker
AS Schwabe CEE Stromverteiler MIXO Adapter MOSEL 60525 400 V 32 A

MIXO-Adapter 400V "MOSEL"

robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff und platzsparender Bauweise
vielseitige Ausführungen für diverse, mobile Einsatzzwecke auf der Baustelle
Absicherung: 3x G-Sicherungen (10 A) nicht rückstellend, träge T10A SPT 5×20 mm, Achtung: nur bis 7 kW belastbar (16 A Dosen)
MADE IN GERMANY

Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Absicherung: 3x Glasrohr-Sicherung 10 A 5x 20 mm, Träge T.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Ausführung (allgemein): MIXO MOSEL · Ausgänge: je 1 CEE-Dose 16 A/ 32 A, 5polig, 1 Schutzkontaktsteckdose 16 A, 230 V · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 CEE-Stecker 32 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 32 A 5polig · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Polzahl: 5 · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 29 cm · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 3x G-Sicherungen (10 A) nicht rückstellend, träge T10A SPT 5×20 mm, Achtung: nur bis 7 kW belastbar (16 A Dosen) · weitere Zulassungen, Normen: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309

Hinweis:
Achtung: nur bis 7 kW belastbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 18 x 10 cm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
29 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Marke:
AS Schwabe
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Ausführung (allgemein):
MIXO MOSEL
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
1
Ausgänge:
je 1 CEE-Dose 16 A/ 32 A|ツ| 5polig|ツ| 1 Schutzkontaktsteckdose 16 A|ツ| 230 V
Leistung:
7 kW
Eingänge:
1 CEE-Stecker 32 A|ツ| 5polig
Schutzeinrichtung:
3x G-Sicherungen (10 A) nicht rückstellend|ツ| träge T10A SPT 5×20 mm|ツ| Achtung: nur bis 7 kW belastbar (16 A Dosen)
weitere Zulassungen, Normen:
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1|ツ| IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,59*
€ 68,31*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 56,86*
€ 68,94*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 56,86*
€ 69,02*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 57,36*
€ 69,34*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 77,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60495
ab € 11,32*
Ähnlich
as - Schwabe
60532
ab € 39,95*
Ähnlich
as - Schwabe
60520
ab € 25,80*
Ähnlich
as - Schwabe
60522
ab € 31,64*
Ähnlich
as - Schwabe
60832
ab € 42,81*
Ähnlich
as - Schwabe
61520
ab € 42,25*
Ähnlich
as - Schwabe
61706
ab € 99,48*
Ähnlich
as - Schwabe
61708
ab € 72,07*
Ähnlich
as - Schwabe
61712
ab € 180,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60530
ab € 17,30*
Ähnlich
as - Schwabe
60527
ab € 30,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60703
ab € 64,62*
Ähnlich
as - Schwabe
60529
ab € 58,78*
Ähnlich
as - Schwabe
60531
ab € 27,97*
Ähnlich
as - Schwabe
60833
ab € 54,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.