Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe CEE Stromverteiler MIXO Adapter ODER 60529 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617518-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60529
EAN/GTIN:
     4011160605291
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
AS Schwabe CEE Stromverteiler MIXO Adapter ODER 60529 400 V 32 A

MIXO-Stromverteiler 400V "ODER"

robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff und platzsparender Bauweise
vielseitige Ausführungen für diverse, mobile Einsatzzwecke auf der Baustelle
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
MADE IN GERMANY

Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 32 A 5polig · Anzahl CEE Kupplungen: 3 · Ausführung (allgemein): MIXO ODER · Ausgänge: 3 CEE-Dosen 32 A, 5polig · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 32 A 5polig · Eingänge: 1 CEE-Stecker 32 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 32 A 5polig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 4 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Polzahl: 5 · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Länge: 29 cm · Schutzart: IP44 · weitere Zulassungen, Normen: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 4 mm²
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 30 x 12 cm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Länge:
29 cm
Produktabmessung, Breite:
30 cm
Marke:
AS Schwabe
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Ausführung (allgemein):
MIXO ODER
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Ausgänge:
3 CEE-Dosen 32 A|ツ| 5polig
Leistung:
22 kW
Eingänge:
1 CEE-Stecker 32 A|ツ| 5polig
weitere Zulassungen, Normen:
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1|ツ| IEC 60309|ツ| DIN EN 50525-2
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, cee adapter, 04011160605291, 4011160605291, AS Schwabe, 60529, MIXO Adapter ODER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
€ 6,70*
ab € 58,74*
€ 74,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 75,00*
€ 4,00*
ab € 63,73*
€ 82,60*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,19*
€ 82,60*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 83,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60495
ab € 11,33*
Ähnlich
as - Schwabe
60532
ab € 39,87*
Ähnlich
as - Schwabe
60520
ab € 25,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60522
ab € 31,59*
Ähnlich
as - Schwabe
60832
ab € 43,06*
Ähnlich
as - Schwabe
61520
ab € 42,01*
Ähnlich
as - Schwabe
61706
ab € 99,45*
Ähnlich
as - Schwabe
61708
ab € 72,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61712
ab € 180,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60530
ab € 16,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60525
ab € 54,50*
Ähnlich
as - Schwabe
60527
ab € 30,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60703
ab € 64,64*
Ähnlich
as - Schwabe
60531
ab € 27,88*
Ähnlich
as - Schwabe
60833
ab € 54,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.