Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12460 Batteriehalter 10x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 77 x 60 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615617-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12460
EAN/GTIN:
     4040849114694
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Goobay 12460 Batteriehalter 10x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 77 x 60 x 32 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 10 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Zellen-Zahl: 10

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 60 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 10 Mignon
Zellen-Zahl:
10
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04051366124608, 04040849124600, 04040849114694, 4051366124608, Goobay
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
440
1
€ 9,90*
ab € 1,15*
€ 1,77*
Lager 102
396
1
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,38*
5
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,43*
1
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,44*
1
€ 4,50*
ab € 1,70*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11473
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.