Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X93894 Herst.-Nr.: 12460 EAN/GTIN: 4040849114694 |
| |
|
| | |
| Features: Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Weitere Informationen: | | Höhe: | 32 mm | Länge: | 77 mm | Breite: | 60 mm | Ausführung: | D für 10 Mignon | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Zellen-Zahl: | 10 | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Druckknopfanschluss | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4051366124608, Goobay, Batteriezubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,25* | € 1,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,70* | € 2,57* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,15* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,38* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,27* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|