Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12470 Batteriehalter 8x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 63 x 58 x 29.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615609-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12470
EAN/GTIN:
     4040849114687
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 12470 Batteriehalter 8x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 63 x 58 x 29.5 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 8 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.5 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Zellen-Zahl: 8

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 58 x 29.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
29.5 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 8 Mignon
Zellen-Zahl:
8
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 4040849124709, Goobay, 12470, Batteriezubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 9,90*
ab € 0,60*
€ 0,94*
1
€ 4,50*
ab € 0,73*
€ 1,15*
5
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,41*
Lager 102
864
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,20*
1
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11465
ab € 0,32*
Zubehör
Goobay
11467
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
81216
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.