Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 362.425 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 25.00 m H07RN-F 5G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615011-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     362.425
EAN/GTIN:
     4028232003862
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
SIROX 362.425 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 25.00 m

CEE-Verlängerung 16 A

Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 25.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
276
€ 4,50*
ab € 65,83*
€ 84,76*
€ 4,00*
ab € 61,00*
€ 86,47*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 71,65*
€ 92,63*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 122,90*
€ 152,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.