| |
|
| Artikel-Nr.: 102-614070-BP Herst.-Nr.: 235-6 EAN/GTIN: 9003399042294 |
| |
|
| | |
| PCE Power Twist 235-6 CEE Kupplung 63 A 5polig 400 V 1 St.
CEE Kupplung 63 A
IP67 Extrem robust
Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingungen geeignet. Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und korrosionsgeschützten Kontakten.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · CEE-Stecker-Besonderheiten: extrem robust · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP67
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP67 | CEE-Stecker-Besonderheiten: | extrem robust | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 63 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,37* | € 22,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,09* | € 23,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,63* | € 23,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,97* | € 24,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,26* | € 27,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|