| |
|
| Artikel-Nr.: 102-614058-BP Herst.-Nr.: 235-6xs EAN/GTIN: 9003399713613 |
| |
|
| | |
| PCE venttechnik 235-6xs CEE Kupplung 63 A 5polig 400 V 1 St.
CEE Kupplung 63 A Schwarz
IP44
Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Ausführung (allgemein): Schraubenklemmen · CEE-Stecker-Besonderheiten: Event · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | CEE-Stecker-Besonderheiten: | Event | Farbe: | schwarz | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Ausführung (allgemein): | Schraubenklemmen | Nennstrom: | 63 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 29,16* | € 39,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,27* | € 50,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,63* | € 51,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,15* | € 79,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|