| |
|
| Artikel-Nr.: 102-614039-BP Herst.-Nr.: 325-6 EAN/GTIN: 9003399047275 |
| |
|
| | |
| PCE 325-6 CEE Anbaudose 32 A 5polig 400 V 1 St.
CEE Anbaudose gerade 32 A
IP44
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Abstand Montagelöcher: 56 mm · Abmessungen Flansch: 70 x 70 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Farbe: | rot | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Anbaudose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 32a, cee anbaudose, schuko-anbausteckdose ip44, 09003399047275, 9003399047275, PCE, 325-6, Kraftsteckdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,65* | € 10,16* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 10,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,33* | € 10,36* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 11,24* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,76* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|