Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 315-6 CEE Anbaudose 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-614038-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     315-6
EAN/GTIN:
     9003399315060
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
PCE 315-6 CEE Anbaudose 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Anbaudose gerade 16 A

IP44

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Abstand Montagelöcher: 56 mm · Abmessungen Flansch: 70 x 70 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, 09003399315060, 9003399315060, PCE, 315-6, Kraftsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 7,87*
Lager 102
91
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,98*
4 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,10*
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.