| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612806-BP Herst.-Nr.: 151000151300 EAN/GTIN: 4044657008183 |
| |
|
| | |
| EVOline 151000151300 Strom Anschlusskabel Weiß 1.50 m
Anschlusskabel 1,5 m mit Flachstecker Weiß
Möbel bündig an der Wand trotz Stecker Nur ca. 5 mm Aufbauhöhe Ausstecken ohne Kraftaufwand
Ist Ihre benötigte Steckdose auch mit Möbel verstellt, welche dadurch nicht bündig an die Wand gestellt werden können? Durch den flachen Winkelstecker mit nur ca. 5 mm Aufbauhöhe können Sie dieses Problem lösen. Einfach den gewünschten Verbraucher an das Anschlusskabel anschließen und Anstecken. Sollten Sie den Verbraucher mobil einsetzen, löst der Winkelstecker mit dem beweglichen Steckergesicht ein weiteres Problem. Meist sitzen Winkelstecker fest in den Steckdosen und können nur mit großem Kraftaufwand ausgesteckt werden. Der Evoline® Plug hebelt sich durch die Bauform mit nur wenig Kraftaufwand selbst aus der Steckdose.
Ausstattung: Mit Aderendhülsen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Nennspannung (Details): 230 V · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Flachstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | offene Kabelenden | Marke: | EVOline | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Nennspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 10,25* | € 12,66* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 10,63* | € 13,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,79* | € 14,52* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,66* | € 21,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|