Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

612569 MK6 Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 6 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612569-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     612569
EAN/GTIN:
     4016138631586
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
kleinverteiler 1 reihig
612569 MK6 Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 6 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.

Kleinverteiler AP, 6 TE, IP20

Kleinverteiler ohne Tür 1reihig mit IP20 Schutzgrad. Ohne PE-/N Klemmen.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 6 · Herstellerfarbe: Grau · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Weitere technische Daten: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 122 x 130 x 62 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
62 mm
Anzahl Teilungen:
6
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Verteilerschrank
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verteiler schrank, kleinverteiler ip20, 612569, MK6, Elektrokasten, Sicherungskasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,86*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 7,88*
7 Tage
61
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 16,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.