Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle CE6314 FR-E 52531/i Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611276-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     CE6314
EAN/GTIN:
     4017254165160
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Thermostat für Fußbodenheizung FR-E 525 31/i

Einstellbereich: 10 bis 60 °C
Inkl. NTC-Fühler

Temperaturregler mit externem Temperaturfühler und 4 m Kabel.

Ausstattung:
Aufputzmontage · Mit EIN/AUS-Schalter · Anzeigelampe Heizung EIN.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Ja · Frostschutzfunktion: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Hysterese (Details): 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 14 A · Kontakt-Strom: 14 A · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Fußbodenheizung,Heizgeräte · Produkt-Art: Raumthermostat · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.7 cm · Produktabmessung, Länge: 7.5 cm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Bereich: 10 bis 60 °C · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 10 °C · Weitere technische Daten: 1 Schließer-Kontakt.

Lieferumfang:
Raumthermostat · NTC-Fühler · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 7.5 x 7.5 x 2.7 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
2.7 cm
Produktabmessung, Länge:
7.5 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Passend für (Thermostate):
Fußbodenheizung | Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
10 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
10 °C
Hysterese (Details):
1 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
14 A
Kontakt-Strom:
14 A
Fernfühler:
Ja
Produkt-Art:
Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, 4017254106941, Eberle, CE6314, FR-E 52531/i, Raumthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,60*
€ 128,57*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 128,58*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,20*
€ 162,67*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 171,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.