Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle TS 5.11 Thermoantrieb stromlos geschlossen thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611275-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     040 9100 110 15
EAN/GTIN:
     4017254142024
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb thermisch 230v
Eberle TS 5.11 Thermoantrieb stromlos geschlossen thermisch

Thermoantrieb stromlos geschlossen Eberle TS 5.11 Thermischer Stellantrieb 230 V

Anschluss: M30 x 1.5

Dieser thermische Stellantrieb wird über das 1 m Anschlusskabel mittels Überwurfmutter (M30 x 1,5) auf das Ventil aufgeschraubt und von einem Regelgerät (Raumtemperaturregler) angesteuert.

Ausstattung:
Umschaltung Hand-/ Automatikbetrieb · Hubanzeige · Geeignet für Fussbodenheizung.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): thermisch · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Hub: 4 mm · Schließzeit: 150 s · Weitere technische Daten: Anschluss: M 30 x 1.5 · Temperaturbereich: 10 - 60 °C. · Öffnungszeit: 210 s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Eberle
Farbe:
weiß
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
thermisch
Schließzeit:
150 s
Öffnungszeit:
210 s
Betriebsspannung:
230 V
Hub:
4 mm
Produkt-Art:
Thermoantrieb stromlos geschlossen
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 230v, eberle stellantrieb, 4017254142024, Eberle, 040 9100 110 15, TS 5.11, Heizkörperventile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 24,14*
€ 4,00*
ab € 15,00*
€ 24,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurotronic
900041
ab € 9,13*
Sonstiges
Eurotronic
900054
ab € 12,34*
Sonstiges
Eurotronic
900049
ab € 7,50*
Sonstiges
Eurotronic
900040
ab € 8,34*
Sonstiges
Eurotronic
900039
ab € 12,41*
Sonstiges
k.A.
700100
ab € 7,50*
Sonstiges
k.A.
700101
ab € 8,31*
Sonstiges
k.A.
700102
ab € 7,50*
Sonstiges
k.A.
700103
ab € 8,32*
Sonstiges
k.A.
700104
ab € 12,38*
Sonstiges
k.A.
700105
ab € 11,30*
Sonstiges
k.A.
700108
ab € 8,75*
Sonstiges
k.A.
700113
ab € 7,55*
Sonstiges
k.A.
700114
ab € 7,55*
Sonstiges
k.A.
700115
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.