Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-610898-BP Herst.-Nr.: 551WU EAN/GTIN: 4011377672208 |
| |
|
| | |
| Jung Zubehör Dichtungs-Satz LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 Transparent 551WU
Dichtungsring Jung
Geeignet für Jung Schalterprogramm A 500 außer Elektronikeinsätze (Dimmer usw.). Damit wird z.B. aus einem Unterputzschalter ein Schalter mit Spritzwasserschutz (IP44).
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Dichtungsring Jung · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Dichtungs-Satz · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Jung | Farbe: | transparent | Ausführung (allgemein): | Dichtungsring Jung | Schalterprogramm-Funktion: | Dichtungs-Satz | Schalterprogramm-Komponente: | Zubehör | Schalterprogramm-Serie: | LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalterabdeckung, Lichtsignalabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, dichtring pg 1, dichtring, jung lichtsignalabdeckung, 4011377672208, Jung, 551WU, Dichtungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,76* | € 2,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 1,82* | € 2,39* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,89* | € 2,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,92* | € 2,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|