Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX CEE Hängeverteiler KHV 8 959.002 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610878-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     959.002
EAN/GTIN:
     4028232252178
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
SIROX CEE Hängeverteiler KHV 8 959.002 400 V 16 A

Hängeverteiler 1x CEE 16 A/32 A 2x 230 V

Vierpunktaufhängung
IP44

Stromversorgung zum Aufhängen ohne Kabelgewirr am Arbeitsplatz. Dafür sorgt der Hängeverteiler mit seinen Steckdosen. Er besteht aus schlagfestem Kunststoff mit stabiler Vierpunktaufhängung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 1 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 2 · Ausführung (allgemein): ungesichert · Ausgänge: je 1 CEE-Dose 16 A/ 32 A, 5polig, 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 PG-Verschraubung · Eingänge (CEE Verteiler): Schraubklemmen · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz,Blau · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Inkl. Drahtseilkombination zum Abhängen.

Hinweis:
Ohne Kabel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
SIROX
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Schutzart:
IP44
Farbe:
gelb | schwarz | blau
Eingänge (CEE Verteiler):
Schraubklemmen
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Ausführung (allgemein):
ungesichert
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
2
Ausgänge:
je 1 CEE-Dose 16 A/ 32 A|ツ| 5polig|ツ| 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
1 PG-Verschraubung
Produkt-Art:
CEE Hängeverteiler
Weitere Suchbegriffe: steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, 04028232252178, 4028232252178, SIROX, 959.002, KHV 8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 176,31*
€ 217,80*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 357,89*
€ 421,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.