Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508510 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610849-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508510
EAN/GTIN:
     4007123170715
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Brennenstuhl 1508510 Reiseadapter

Reisestecker Australien, China/ Schutzkontakt

Max. Belastung 10 A/250 V

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von Australien bzw. China, in Ländern mit Schutzkontakt-Steckssystemen wie z.B. D, F, B, CZ, PL, NL, E, P, S, FI, N, GR, TR und A.
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose, GS-geprüft.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Australien, China/ Schutzkontakt · Betriebsspannung (Details): 250 V/ AC · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: F · Netzstecker-Typ am Gerät: I · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Argentinien,Australien,Brasilien,China,Cookinseln,El Salvador,Fidschi,Grenadinen,Guatemala,Kiribati,Nauru,Neuseeland,Okinawa,Osttimor,Papua-Neuguinea,Samoa,Samoa (US-amerikanischer Teil),St. Vincent,Tadschikistan,Tonga,Uruguay,Usbekistan · Reiseziele - Land: Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,El Salvador,Estland,Finnland,Griechenland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Jordanien,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Laos,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Niger,Norwegen,Österreich,Osttimor,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Tschad,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
Weitere Informationen:
Marke:
Brennenstuhl
Ausführung (allgemein):
Australien|ツ| China/ Schutzkontakt
Netzstecker-Typ am Gerät:
I
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
F
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
250 V/ AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Argentinien | Australien | Brasilien | China | Cookinseln | El Salvador | Fidschi | Grenadinen
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Argentinien|ツ| Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Cookinseln|ツ| El Salvador|ツ| Fidschi|ツ| Grenadinen|ツ| Guatemala|ツ| Kiribati|ツ| Nauru|ツ| Neuseeland|ツ| Okinawa|ツ| Osttimor|ツ| Papua-Neuguinea|ツ| Samoa|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| St. Vincent|ツ| Tadschikistan|ツ| Tonga|ツ| Uruguay|ツ| Usbekistan
Reiseziele - Land:
Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Armenien | Aruba | Azoren | Balearen
Reiseziel - Land:
Afghanistan|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Bhutan|ツ| Bosnien|ツ| Bulgarien|ツ| Deutschland|ツ| El Salvador|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Griechenland|ツ| Guinea|ツ| Herzegowina|ツ| Indonesien|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kap Verde|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Liberia|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madeira|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Montenegro|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Portugal|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Serbien|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Tschad|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckdose Australisch, brennenstuhl reiseadapter australien, steckdose australisch, brennenstuhl netzadapter, 4007123170715, Brennenstuhl, 1508510, Weltreisestecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 2,4039*
€ 3,3139*
8 Tage
10092
5
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,41*
5
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,78*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 3,83*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.