Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508520 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610847-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508520
EAN/GTIN:
     4007123170722
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Brennenstuhl 1508520 Reiseadapter

Reisestecker USA, Japan/ Schutzkontakt

Max. Belastung 10 A/250 V

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von USA bzw. Japan in Ländern mit Schutzkontakt-Steckssystemen wie z.B. D, F, B, CZ, PL, NL, E, P, S, FI, N, GR, TR und A.
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose, GS-geprüft.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): USA, Japan/ Schutzkontakt · Betriebsspannung (Details): 250 V/ AC · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: F · Netzstecker-Typ am Gerät: A,B · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Anguilla,Antigua,Aruba,Azoren,Bahamas,Barbados,Barbuda,Belize,Bermuda,Brasilien,Costa Rica,Dominikanische Republik,Ecuador,El Salvador,Guam,Guatemala,Guyana,Haiti,Honduras,Jamaika,Japan,Jordanien,Jungferninseln,Kaimaninseln,Kanada,Kolumbien,Kuba,Laos,Libanon,Liberia,Mexiko,Mikronesien,Montserrat,Niederländische Antillen,Niger,Okinawa,Panama,Peru,Philippinen,Puerto Rico,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Tahiti,Taiwan,Trinidad und Tobago,Turkmenistan,USA,Venezuela,Bangladesch,Bolivien,China,Grenadinen,Jemen,Kambodscha,Malediven,Nicaragua,Singapur,St. Vincent,Thailand,Vietnam · Reiseziele - Land: Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,El Salvador,Estland,Finnland,Griechenland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Jordanien,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Laos,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Niger,Norwegen,Österreich,Osttimor,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Tschad,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Dieser Steckadapter ist KEIN Spannungs- und Frequenzwandler.
Weitere Informationen:
Marke:
Brennenstuhl
Ausführung (allgemein):
USA|ツ| Japan/ Schutzkontakt
Netzstecker-Typ am Gerät:
A | B
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
F
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
250 V/ AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Anguilla | Antigua | Aruba | Azoren | Bahamas | Barbados | Barbuda | Belize
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Anguilla|ツ| Antigua|ツ| Aruba|ツ| Azoren|ツ| Bahamas|ツ| Bangladesch|ツ| Barbados|ツ| Barbuda|ツ| Belize|ツ| Bermuda|ツ| Bolivien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Costa Rica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Ecuador|ツ| El Salvador|ツ| Grenadinen|ツ| Guam|ツ| Guatemala|ツ| Guyana|ツ| Haiti|ツ| Honduras|ツ| Jamaika|ツ| Japan|ツ| Jemen|ツ| Jordanien|ツ| Jungferninseln|ツ| Kaimaninseln|ツ| Kambodscha|ツ| Kanada|ツ| Kolumbien|ツ| Kuba|ツ| Laos|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Malediven|ツ| Mexiko|ツ| Mikronesien|ツ| Montserrat|ツ| Nicaragua|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Okinawa|ツ| Panama|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Puerto Rico|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Singapur|ツ| St. Vincent|ツ| Tahiti|ツ| Taiwan|ツ| Thailand|ツ| Trinidad und Tobago|ツ| Turkmenistan|ツ| USA|ツ| Venezuela|ツ| Vietnam
Reiseziele - Land:
Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Armenien | Aruba | Azoren | Balearen
Reiseziel - Land:
Afghanistan|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Bhutan|ツ| Bosnien|ツ| Bulgarien|ツ| Deutschland|ツ| El Salvador|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Griechenland|ツ| Guinea|ツ| Herzegowina|ツ| Indonesien|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kap Verde|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Liberia|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madeira|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Montenegro|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Portugal|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Serbien|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Tschad|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10969
5
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,29*
10 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 2,4139*
€ 3,3239*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 3,45*
1
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,59*
Lager 102
1453
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.