Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508533 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610846-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508533
EAN/GTIN:
     4007123189717
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Brennenstuhl 1508533 Reiseadapter

Reisestecker Schutzkontakt/ GB

1 -er Schutzkontakt -Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Schutzkontakt -Stecksystem für Steckdosen in England
Adapter ist ideal zum Laden Ihrer Geräte auf Reisen oder im Urlaub
Geeignet für Steckdosen der Länder: England, Hong Kong, Vereinigte Arabische Emirate, Zypern, …
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose

Der Reisestecker von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.

- Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Länder mit Britischem Stecksystem
- Der Steckadapter ist kein Spannungs - und Frequenzwandler
- Zusätzliche 13 A -Sicherung
- Max. Belastung 13 A/250 V

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontakt/ GB · Betriebsspannung (Details): 250 V/ AC · Nennstrom (max.) (Details): 13 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: G · Netzstecker-Typ am Gerät: F,C · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,El Salvador,Estland,Finnland,Griechenland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Jordanien,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Laos,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Niger,Norwegen,Österreich,Osttimor,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Tschad,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Ägypten,Angola,Äquatorialguinea,Argentinien,Aserbaidschan,Bangladesch,Bolivien,Brasilien,Burkina Faso,Burundi,Chile,Dänemark,Dschibuti,Elfenbeinküste,Eritrea,Färöer,Französisch Guayana,Gabun,Gibraltar,Grenadinen,Grönland,Guadeloupe,Guinea-Bissau,Indien,Irak,Isle of Man,Israel,Kambodscha,Kamerun,Kanalinseln,Kanarische Inseln,Kasachstan,Kirgistan,Komoren,Kongo (Demokratische Republik),Kongo (Republik),Nord-Korea,Kuba,Kuwait,Libanon,Madagaskar,Mali,Marokko,Martinique,Mauretanien,Mauritius,Mongolei,Nepal,Oman,Pakistan,Paraguay,Peru,Philippinen,Polen,Ruanda,Sambia,Schweiz,Senegal,Somalia,St. Vincent,Sudan,Syrien,Tadschikistan,Thailand,Togo,Tunesien,Usbekistan,Vereinigte Arabische Emirate,Vietnam,Belarus,Zentralafrikanische Republik · Reiseziele - Land: Bahrain,Bangladesch,Belize,Bhutan,Botswana,Brunei,China,Dominica,El Salvador,Falklandinseln,Gambia,Ghana,Gibraltar,Grenada,Grenadinen,Grossbritannien,Guatemala,Guyana,Hongkong,Indonesien,Irak,Irland,Isle of Man,Jemen,Jordanien,Kambodscha,Kanalinseln,Katar,Kenia,Kuwait,Libanon,Macau,Malawi,Malaysia,Malediven,Malta,Mauritius,Myanmar,Nigeria,Oman,Sambia,Saudi-Arabien,Seychellen,Sierra Leone,Simbabwe,Singapur,St. Kitts und Nevis,St. Lucia,St. Vincent,Tansania,Uganda,Vereinigte Arabische Emirate,Vietnam,Zypern · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
Weitere Informationen:
Marke:
Brennenstuhl
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt/ GB
Netzstecker-Typ am Gerät:
F | C
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
G
Nennstrom (max.) (Details):
13 A
Betriebsspannung (Details):
250 V/ AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Armenien | Aruba | Azoren | Balearen
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan|ツ| Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Angola|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Argentinien|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Aserbaidschan|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Bangladesch|ツ| Belarus|ツ| Bhutan|ツ| Bolivien|ツ| Bosnien|ツ| Brasilien|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Chile|ツ| Dänemark|ツ| Deutschland|ツ| Dschibuti|ツ| Elfenbeinküste|ツ| El Salvador|ツ| Eritrea|ツ| Estland|ツ| Färöer|ツ| Finnland|ツ| Französisch Guayana|ツ| Gabun|ツ| Gibraltar|ツ| Grenadinen|ツ| Griechenland|ツ| Grönland|ツ| Guadeloupe|ツ| Guinea|ツ| Guinea-Bissau|ツ| Herzegowina|ツ| Indien|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Isle of Man|ツ| Israel|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kambodscha|ツ| Kamerun|ツ| Kanalinseln|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kap Verde|ツ| Kasachstan|ツ| Kirgisistan|ツ| Komoren|ツ| Kongo (Demokratische Republik)|ツ| Kongo (Republik)|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Kuba|ツ| Kuwait|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Mali|ツ| Marokko|ツ| Martinique|ツ| Mauretanien|ツ| Mauritius|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Mongolei|ツ| Montenegro|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Nepal|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Nord-Korea|ツ| Norwegen|ツ| Oman|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Pakistan|ツ| Paraguay|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Ruanda|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Sambia|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Senegal|ツ| Serbien|ツ| Slowenien|ツ| Somalia|ツ| Spanien|ツ| St. Vincent|ツ| Sudan|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Syrien|ツ| Tadschikistan|ツ| Thailand|ツ| Togo|ツ| Tschad|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay|ツ| Usbekistan|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zentralafrikanische Republik
Reiseziele - Land:
Bahrain | Bangladesch | Belize | Bhutan | Botswana | Brunei | China | Dominica
Reiseziel - Land:
Bahrain|ツ| Bangladesch|ツ| Belize|ツ| Bhutan|ツ| Botswana|ツ| Brunei|ツ| China|ツ| Dominica|ツ| El Salvador|ツ| Falklandinseln|ツ| Gambia|ツ| Ghana|ツ| Gibraltar|ツ| Grenada|ツ| Grenadinen|ツ| Grossbritannien|ツ| Guatemala|ツ| Guyana|ツ| Hongkong|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Irland|ツ| Isle of Man|ツ| Jemen|ツ| Jordanien|ツ| Kambodscha|ツ| Kanalinseln|ツ| Katar|ツ| Kenia|ツ| Kuwait|ツ| Libanon|ツ| Macau|ツ| Malawi|ツ| Malaysia|ツ| Malediven|ツ| Malta|ツ| Mauritius|ツ| Myanmar|ツ| Nigeria|ツ| Oman|ツ| Sambia|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Seychellen|ツ| Sierra Leone|ツ| Simbabwe|ツ| Singapur|ツ| St. Kitts und Nevis|ツ| St. Lucia|ツ| St. Vincent|ツ| Tansania|ツ| Uganda|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zypern
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, brennstuhl reiseadapter uk, netzadapter, netzadapter uk, 4007123189717, Brennenstuhl, 1508533, Weltreisestecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 2,8275*
€ 3,8575*
8 Tage
5710
5
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,11*
1
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,50*
5
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,53*
Lager 102
717
1
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,47*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,32*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508590
ab € 2,59*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508480
ab € 2,41*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,25*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,8175*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,8475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,8475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.