Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Multi Magnetfeldgenerator 5 m³/h 1.2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610455-BP
Herst.-Nr.:
     610455
EAN/GTIN:
     4016138187762
Suchbegriffe:
Magnetfeldgenerator
Magnetfeldgenerator Multi

Kapazität: 5 m³/h
1, 3 oder 5 kHz Ausgangsfrequenz

Vorteil dieses microcontrollergesteuerten Gerätes sind seine bereits voreingestellten Frequenzen. Denn damit können Sie das Gerät besonders schnell in Betrieb nehmen. Zudem bietet es Ihnen die Möglichkeit, eine Feinabstimmung zwischen den Frequenzbereichen vorzunehmen. Im Automatikmodus wird 1 Stunde lang der komplette Frequenzbereich genutzt.

Technische Daten:
Ausgangsfrequenz: 5000 Hz · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Kapazität (m³/h): 5 m³/h · Leistung: 1.2 W · Produkt-Art: Magnetfeldgenerator · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 4 cm

Lieferumfang:
Magnetfeldgenerator · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die Aussagen sind nicht wissenschaftlich gesichert und die Wirkungen sind nicht in jedem Anwendungsfall zu erwarten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 4 x 16 x 8 cm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
8 cm
Produktabmessung, Länge:
4 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Marke:
IVT
Farbe:
blau | weiß
Ausgangsfrequenz:
5000 Hz
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
1.2 W
Kapazität (m³/h):
5 m³/h
Produkt-Art:
Magnetfeldgenerator
Weitere Suchbegriffe: IVT, 610455, Multi, Entkalker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,33*
€ 66,61*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 66,63*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 115,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.