Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 600-0960LLX Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80 mm 120 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609770-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     600-0960LLX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Sommer Cable 600-0960LLX Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80 mm 120 dB Weiß Meterware

SAT-Kabel "SC-ASTRAL-LLX 120 dB"

Starrer Innenleiter

Dieses Kabel besitzt eine patentierte Konstruktion von Carbonschirmen um Massivleiter und Isolation, sowie eine schützende Polyesterfolie unter dem Außenmantel. Dies vermeidet eine Materialermüdung und gewährt konstante Dämpfungswerte auf Jahrzehnte hinaus. Herkömmliche SAT-Kabel verlieren ihre gute Dämpfung in der Regel bereits beim Verlegen und Konfektionieren. Die beiden Carbonschirme dieses Kabels stabilisieren den Massivleiter und die Skin-PE-Isolation. Dadurch erhält das Kabel seine runde Form und elektrischen Werte, auch nach der Verlegung. Zur Verwendung als High-End Kabel für BK- und digitale SAT-Anlagen und den professionellen HDTV-Einsatz.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Dämpfung (Details): (bei 100 m/20 °C): 100 MHz: 5,5 dB · 300 MHz: 9 dB · 450 MHz: 11 dB · 862 MHz: 15.5 dB · 1000 MHz: 17.5 dB · 1750 MHz: 24.5 dB · 2150 MHz: 27 dB · 2250 MHz: 27.9 dB · 3000 MHz: 33 dB · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Schirmungsmaß größer als: 120 dB · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Schirmungsmaß: > 120 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
600-0960LLX
Typ (Hersteller-Typ):
SC-ASTRAL-LLX 120 dB
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Schirmungsmaß größer als:
120 dB
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Abgepackt:
Nein
Dämpfung (Details):
(bei 100 m/20 °C): 100 MHz: 5|ツ|5 dB · 300 MHz: 9 dB · 450 MHz: 11 dB · 862 MHz: 15.5 dB · 1000 MHz: 17.5 dB · 1750 MHz: 24.5 dB · 2150 MHz: 27 dB · 2250 MHz: 27.9 dB · 3000 MHz: 33 dB
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, Sommer Cable, 600-0960LLX, SC-ASTRAL-LLX 120 dB, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 5,89*
Lager 102
78
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,91*
6 Tage
78
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,28*
€ 6,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,04*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.