| |
|
| Artikel-Nr.: 102-609631-BP Herst.-Nr.: 1601204/10 EAN/GTIN: 4044776493167 |
| |
|
| | |
| LAPP 1601204/10 Schlauchleitung H03VV-F 3 x 0.75 mm² Schwarz 10 m
H03VV-F Kunststoff-Schlauch-Leitung
Zum Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringer mechanischer Beanspruchung.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 5.6 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Harmonisiert · Kabeltyp: H03VV-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V/AC · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C
Lieferumfang: Spule (10 m).
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 5 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 3 | Kabeltyp: | H03VV-F | Inhalt: | 10 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 3 x 0.75 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.75 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Harmonisiert | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 1601204/10 | Typ (Hersteller-Typ): | H03VV-F | Nennspannung: | 300 V/AC | Außen-Durchmesser: | 5.6 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -5 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 3 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 60228 CI.5 | RoHS-konform: | Ja | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Schlauchleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04044776493167, 4044776493167, LAPP, 1601204/10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,54* | € 15,61* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,03* | € 16,40* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 24,39* | € 33,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,57* | € 33,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,054* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|