Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-608167-BP Herst.-Nr.: 83259080 EAN/GTIN: 4044773194388 |
| |
|
| | |
| LAPP 83259080 CAB 12-38 Zeichenträger mit Kabelbinder Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 38 x 12 mm Transparent 1 St.
FLEXIMARK® PC-Kennzeichnungsetiketten
Konfektionierte Zeichenaufnahmen gestanzt in verschiedenen Längen. Einsatzgebiete: Kabel- und Schlauchmarkierung.
Technische Daten: Beschriftungsflächen-Breite: 12 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 38 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Material: Polyethylen · Maßangaben: A x B x C x D 14.8 x 13 x 38 x 50 mm · Montage-Art: Kabelbinder · Passend für Serie (Kabelkennzeichnung): Universaleinsatz,Einzeldrähte · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -75 °C · Weitere technische Daten: Kabelbinder Natur, 142 mm.
Lieferumfang: mit Kabelbinder
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | A x B x C x D 14.8 x 13 x 38 x 50 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Maßangaben: | A x B x C x D 14.8 x 13 x 38 x 50 mm | Beschriftungsfläche: | 38 x 12 mm | Marke: | LAPP | Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: | UV-stabilisiert | Farbe: | transparent | Passend für Serie (Kabelkennzeichnung): | Universaleinsatz | Einzeldrähte | Material: | Polyethylen | Montage-Art: | Kabelbinder | Typ (Hersteller-Typ): | CAB 12-38 | Beschriftungsflächen-Länge: | 38 mm | Beschriftungsflächen-Breite: | 12 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -75 °C | Produkt-Art: | Zeichenträger mit Kabelbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, 4044773194388, LAPP, 83259080, CAB 12-38, Befestigungstechnik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,85* | € 1,39* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,65* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 17,27* | € 24,06* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,34* | € 24,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|